pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S41F1D200D CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 200X100-R=100 S - A3S41F1D200D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S41F1D200D CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 200X100-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale discendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Raggio interno - 100 mm

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 100 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210044248

Codice prodotto

FCZA3S41F1D200D

Cod. produttore

A3S41F1D200D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale discendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

100 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

200 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. basso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.