FEMI-CZ SPA - FCZA3S31G1P075D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 75-R=100 S - A3S31G1P075D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado dell'angolo - 45°
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Larghezza - 75 mm
Lunghezza - 122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8029210041247
Codice prodotto
FCZA3S31G1P075D
Cod. produttore
A3S31G1P075D
Produttore
FCZ
Grado dell'angolo:
45°
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Larghezza:
75 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per passerella forata\chiusa:
sì
Adatto per passarella a filo:
no
Adatto per passarella a traversini:
no
Tipo di fissaggio:
Da fissare a scatto
A cerniera:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


