pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 S - A3S30G1P075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S30G1P075D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Larghezza - 75 mm

  • Lunghezza - 130 mm

  • Adatto per passerella forata\chiusa -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210040912

Codice prodotto

FCZA3S30G1P075D

Cod. produttore

A3S30G1P075D

Produttore

FCZ

Grado dell'angolo:

90°

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Larghezza:

75 mm

Lunghezza:

130 mm

Adatto per passerella forata\chiusa:

Adatto per passarella a filo:

no

Adatto per passarella a traversini:

no

Tipo di fissaggio:

Da fissare a scatto

A cerniera:

no

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.