pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1D600F DERIVAZIONE X ORIZZ. 600X100-R=100 S - A3S17F1D600F

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210037837

Codice prodotto

FCZA3S17F1D600F

Cod. produttore

A3S17F1D600F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

600 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.