FEMI-CZ SPA - FCZA3S17F1B150D DERIVAZIONE X ORIZZ. 150X50-R=100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
4 PZ
EAN
8029210037639
Codice prodotto
FCZA3S17F1B150D
Cod. produttore
A3S17F1B150D
Produttore
FCZ
Altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.