FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C600F DERIVAZIONE LATERALE 600X75-R=100 S - A3S14F1C600F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 600 mm
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
2 PZ
EAN
8029210037103
Codice prodotto
FCZA3S14F1C600F
Cod. produttore
A3S14F1C600F
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
77 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
600 mm
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


