pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C300D DERIVAZIONE LATERALE 300X75-R=100 S - A3S14F1C300D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C300D DERIVAZIONE LATERALE      300X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 300 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037073

Codice prodotto

FCZA3S14F1C300D

Cod. produttore

A3S14F1C300D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

300 mm

Raggio interno:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.