pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE 200X75-R=100 S

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1C200D DERIVAZIONE LATERALE      200X75-R=100 S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 77 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210037066

Codice prodotto

FCZA3S14F1C200D

Cod. produttore

A3S14F1C200D

Produttore

FCZ

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Altezza del canale portacavi:

77 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.