FEMI-CZ SPA - FCZA3S14F1B100D DERIVAZIONE LATERALE 100X50-R=100 S - A3S14F1B100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno - 100 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Confezione
2 PZ
EAN
8029210036960
Codice prodotto
FCZA3S14F1B100D
Cod. produttore
A3S14F1B100D
Produttore
FCZ
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
52 mm
Larghezza di partenza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


