FEMI-CZ SPA - FCZA3I41F1C100D CURVA SGHEMBA 90 SX BAS. 100X75-R=100 I - A3I41F1C100D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale discendente
Grado dell'angolo - 90°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Raggio interno - 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi - 75 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8029210030654
Codice prodotto
FCZA3I41F1C100D
Cod. produttore
A3I41F1C100D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Verticale discendente
Grado dell'angolo:
90°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
100 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio


