pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I39F1C075D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO 75X75-R=100 I - A3I39F1C075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I39F1C075D CURVA SGHEMBA 90 SX ALTO   75X75-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Verticale ascendente

  • Grado dell'angolo - 90°

  • Tipologia costruttiva - Arco rigido

  • Modello della curva - Curva liscia

  • Con parte superiore - no

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210030166

Codice prodotto

FCZA3I39F1C075D

Cod. produttore

A3I39F1C075D

Produttore

FCZ

Cambio di direzione:

Verticale ascendente

Grado dell'angolo:

90°

Tipologia costruttiva:

Arco rigido

Modello della curva:

Curva liscia

Con parte superiore:

no

Raggio interno:

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

77 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

75 mm

Spessore del materiale:

0.8 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da curva sghemba 90° sx vs. alto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.