FEMI-CZ SPA - FCZA3I31F1B150D CURVA 45 VERSO ALTO 150X50-R=100 I - A3I31F1B150D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Verticale ascendente
Grado dell'angolo - 45°
Tipologia costruttiva - Arco rigido
Con parte superiore - no
Raggio interno - 100 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8029210027524
Codice prodotto
FCZA3I31F1B150D
Cod. produttore
A3I31F1B150D
Produttore
FCZ
Cambio di direzione:
Verticale ascendente
Grado dell'angolo:
45°
Tipologia costruttiva:
Arco rigido
Con parte superiore:
no
Raggio interno:
100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi:
55 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi:
150 mm
Spessore del materiale:
0.8 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Materiale:
Acciaio


