pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1D400F DERIVAZIONE X ORIZZ. 400X100-R=100 I - A3I17F1D400F

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA3I17F1D400F DERIVAZIONE X ORIZZ.     400X100-R=100 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 102 mm

  • Adatto per la larghezza del canale portacavi - 400 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210024318

Codice prodotto

FCZA3I17F1D400F

Cod. produttore

A3I17F1D400F

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

102 mm

Adatto per la larghezza del canale portacavi:

400 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Derivazione a X per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3I17F1D400F - DERIVAZIONE X ORIZZ. 400X100-R 100 I