pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1B075D DERIVAZIONE LATERALE 75X50-R=100 I - A3I14F1B075D

FEMI-CZ SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 52 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno - 100 mm

  • Schema di foratura NATO - no

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8029210023458

Codice prodotto

FCZA3I14F1B075D

Cod. produttore

A3I14F1B075D

Produttore

FCZ

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

52 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno:

100 mm

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.