pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0Z63L6I040MU200 SOSPENS. UR1 DOPPIO 40x80-2.0-2000 Z - A0Z63L6I040MU200

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0Z63L6I040MU200 SOSPENS. UR1 DOPPIO     40x80-2.0-2000 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U a due lati

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per fissaggio su console - no

  • Tipologia - Piastra di testa avvitabile

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210013121

Codice prodotto

FCZA0Z63L6I040MU200

Cod. produttore

A0Z63L6I040MU200

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U a due lati

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per fissaggio su console:

no

Tipologia:

Piastra di testa avvitabile

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da supporto saldato in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.