FEMI-CZ SPA - FCZA0S88M5D100M100 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 100+100-2.0 S - A0S88M5D100M100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Larghezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8029210006987
Codice prodotto
FCZA0S88M5D100M100
Cod. produttore
A0S88M5D100M100
Produttore
FCZ
Lunghezza:
300 mm
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Larghezza:
40 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537:
0 N
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


