pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5D100M100 MENSOLA BILANC. UR1 D=21 100+100-2.0 I - A0I88M5D100M100

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I88M5D100M100 MENSOLA BILANC. UR1  D=21  100+100-2.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Tipologia - Altro

  • Angolo - 90...90 °

  • Adatto per l'integrità del circuito - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210004532

Codice prodotto

FCZA0I88M5D100M100

Cod. produttore

A0I88M5D100M100

Produttore

FCZ

Lunghezza:

300 mm

Larghezza:

40 mm

Tipologia:

Altro

Angolo:

90...90 °

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da mensola in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.