pagina iniziale

FEMI-CZ SPA - FCZA0I81076 PIASTRA W 76-UR1/40x40 ORT. 133x42-5.0 I - A0I81076

FEMI-CZ SPA
copiacopia
FEMI-CZ SPA - FCZA0I81076 PIASTRA W 76-UR1/40x40 ORT. 133x42-5.0 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Profilo a U

  • Tipologia - Connettore esterno

  • Con accessori di avvitamento - no

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Acciaio inossidabile, decapato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029210092928

Codice prodotto

FCZA0I81076

Cod. produttore

A0I81076

Produttore

FCZ

Adatto per:

Profilo a U

Tipologia:

Connettore esterno

Con accessori di avvitamento:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Numero di fori/slot per lato:

3

Nella guida:

no

Sulla guida:

Articolo della serie FEMI-CZ0 costituito da piastre di giunzione UR1, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.