FEILO SYLVANIA ITALY - SYL9200735 OT D/3PH GIUNTO T ALIM INT SIN BIA 9015/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T
Colore - Bianco
Sezione nominale - 2.5 mm²
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4012289007355
Codice prodotto
SYL9200735
Cod. produttore
9200735
Produttore
SYL
Tipo di accessorio / ricambio:
Giunto a T
Colore:
Bianco
Sezione nominale:
2.5 mm²
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
sì
BINARIO ONETRACK DALI/ TRIFASE - GIUNTO DI ALIMENTAZIONE INTERNO SINISTRO A T BIANCO 9015/W