pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL5054686 SYLWING/SYLSPACE SUSP. KIT - 5054686

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL5054686 SYLWING/SYLSPACE SUSP. KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - no

  • Parte di ricambio -

  • Trasparente - no

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

DeltaWing

EAN

0664608546867

Codice prodotto

SYL5054686

Cod. produttore

5054686

Produttore

SYL

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

no

Parte di ricambio:

Trasparente:

no

Colore:

Argento

Materiale:

Altro

Lunghezza:

0 mm

Diametro:

0 mm

ACCESSORIO PER APPARECCHIO LED RANA - KIT UNIVERSALE DI SOSPENSIONE 1.5 METRI