pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093143 MC2-KIT 1.2M 4K DALI BIANCO PRISM. - 2093143

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Max prestazioni del sistema - 21 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 120000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768931439

Codice prodotto

SYL2093143

Cod. produttore

2093143

Produttore

SYL

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2200 lm

Max prestazioni del sistema:

21 W

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Lunghezza:

1200 mm

Diametro:

0 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Altri

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

54 mm

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

86 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Diffusore luce:

Nessuno

Resistenza agli urti:

IK02

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.98

MC2-KIT 1.2M 4K DALI WHT PRIS Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, diretta distribuzione, la versione del kit sospeso è precablata e fornita completa di tappi terminali e sospensioni cavi, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean, ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture educative, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: micro prismatico, temperatura colore: bianco neutro 4000K, potenza totale del sistema: 21W, potenza totale dell'apparecchio: 2200 lm, efficacia apparecchio: 105 lm / W, LOR: 100%, resa cromatica: Ra> 80, LED Cromacity: 3 step Ellisse di MacAdam, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, Sorgente luminosa IR / UV senza radiazione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, corrente di pilotaggio: 800mA, driver elettronico, dimmerabile DALI, protezione elettrica: CLASSE I, IP20, adatto per interni solo ambiente.