pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2093129 MC2 TRIM 2.4M 4K DALI BIANCO OPALE - 2093129

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768931293

Codice prodotto

SYL2093129

Cod. produttore

2093129

Produttore

SYL

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4700...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

80 mm

Altezza/profondità:

86 mm

Lunghezza:

2400 mm

2093129 MC2 TRIM 2.4M 4K DALI WHT OPAL Linee continue di luce a LED, bianco RAL 9016, distribuzione diretta, dettagli decorativi per controsoffitti in cartongesso, adatti per l'installazione ad incasso sia in orizzontale che in verticale, disponibili vari accessori, design compatto e minimalista basato sul Golden Mean , ideale per uffici, sale riunioni, corridoi, strutture scolastiche, musei e biblioteche, corpo in alluminio estruso, diffusore: opale, temperatura colore: bianco neutro 4000K, potenza totale del sistema: 42W, potenza totale apparecchio: 4700lm, efficacia apparecchio: 112lm / W , LOR: 100%, resa cromatica: Ra> 80, LED Chromacity: ellisse MacAdam in 3 fasi, durata: 60.000 ore al 90% dell'output originale (L90), classe energetica: A ++, A +, A, luce libera IR / UV sorgente senza radiazione di calore, tensione di funzionamento: 220-240 V / 50-60 Hz, corrente di pilotaggio: 800 mA, driver elettronico,Dimmerabile DALI, protezione elettrica: CLASSE I, IP20, adatto solo per ambiente interno.