pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2069246 OFFICELYTE 600X600 HE 4K EM - 2069246

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2069246 OFFICELYTE 600X600 HE 4K EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5025768692460

Codice prodotto

SYL2069246

Cod. produttore

2069246

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Altro

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...240 V

Corrente nominale:

117.2...122.3 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

39

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

65

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

125...125 lm/W

Potenza totale:

27 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3375...3375 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.96

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

595 mm

Altezza/profondità:

87 mm

Lunghezza:

595 mm

Lunghezza di montaggio:

575 mm

Larghezza di montaggio:

575 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

200 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

OFFICELYTE 600X600 HE 4K EM