pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2060671 ASCENT 100 II ARCH 2300 4K DALI 160 CRI9 - 2060671

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2060671 ASCENT 100 II ARCH 2300 4K DALI 160 CRI9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio di traverse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768606719

Codice prodotto

SYL2060671

Cod. produttore

2060671

Produttore

SYL

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di distorsione (THD):

10 %

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...25 °C

Potenza totale:

19 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2300...2300 lm

efficienza luminosa della lampada:

121...121 lm/W

Fattore di potenza:

0.95

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

189 mm

Altezza/profondità:

94 mm

Diametro esterno:

160 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

ASCENT 100 II ARCH 2300 4K DALI 160 CRI90