pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059732 BEACON MUSE II CRI97 3K L1 O/B NERO - 2059732

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768597321

Codice prodotto

SYL2059732

Cod. produttore

2059732

Produttore

SYL

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore del riflettore:

Nero

Angolo di emissione:

A raggio libero

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

100000 h

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

21...21 W

Potenza totale:

21 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1081...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

52...52 lm/W

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

135 mm

Altezza/profondità:

153 mm

Diametro esterno:

80 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

BEACON LED MUSE II 97CRI 3000K L1 ON-BOARD DIM BLACK - Beacon Muse II è l’ultimo nato della innovativa e pluripremiata serie di proiettori Beacon Muse. Beacon Muse II porta in dote un controllo ottico ulteriormente migliorato per proporsi come strumento per ottenere illuminazione espositiva e d’accento, coniugando la tecnologia LED con i principi ottici dei classici riflettori, creando un proiettore assolutamente versatile. Esclusiva possibilità di personalizzazione del fascio luminoso mediante anello antiscivolo, da un angolo molto stretto (8°) fino a un angolo ampio (55°). Altissimo indice di resa cromatica, Ra 97 tipico con campione R9 (rosso saturo) a valore 90. Ideale per musei e gallerie d’arte. Installazione su binario elettrificato monofase (Lytespan 1) o trifase (Lytespan 3). Disponibile accessorio per installazione singola a plafone. Sorgente luminosa priva di emissioni IR/UV e irradiazione di calore . Classe energetica: A++, A+, A. LED 21W 1081lm 3000K CRI 97 500mA.