FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059409 ASCENT 150 II SQ 3500 4K DALI - 2059409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
5025768594092
Codice prodotto
SYL2059409
Cod. produttore
2059409
Produttore
SYL
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Altro
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
sì
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di distorsione (THD):
8 %
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
28...28 W
Potenza totale:
27 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4000...4000 lm
efficienza luminosa della lampada:
143...143 lm/W
Fattore di potenza:
1
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
188 mm
Altezza/profondità:
123 mm
Diametro esterno:
0 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3



