FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2059063 BEACON TUNE FLOOD O/B DIM L3 BIANCO - 2059063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Adatto al montaggio di traverse - no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no
Confezione
1 PZ
EAN
5025768590636
Codice prodotto
SYL2059063
Cod. produttore
2059063
Produttore
SYL
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
23...23 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2100...4300 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
978...0 lm
Lunghezza:
156 mm
Altezza/profondità:
167 mm
Diametro esterno:
79 mm
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
no