pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2056380 MYRIAD V SQ IP65 FLOOD 3K SPOT ARGENTO - 2056380

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2056380 MYRIAD V SQ IP65 FLOOD 3K SPOT ARGENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768563807

Codice prodotto

SYL2056380

Cod. produttore

2056380

Produttore

SYL

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Altro

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

230...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Riflettore:

Opaco

Diffusore luce:

Senza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Uscita della luce:

Diretto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Potenza totale:

10 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1165...0 lm

efficienza luminosa della lampada:

117...117 lm/W

Lunghezza:

0 mm

Larghezza:

72 mm

Altezza/profondità:

64 mm

Diametro esterno:

0 mm

Built-in larghezza:

72...72 mm

Altezza di installazione:

64...0 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MYRIDSQ IP65 FLD 3K STD - MYRIAD SQUARE - FLOOD IP65 - Apparecchio ad incasso. Nuovi moduli downlight LED a efficienza e rendimento elevati. Sorgente luminosa senza IR/UV, senza radiazione di calore. Sorgente a risparmio energetico con flusso luminoso molto superiore per watt rispetto all'esistente sorgente alogena 12V. IP65 con l'accessorio appropriato. Nuova serie di accessori architettonici, ognuno con una dimensione di illuminazione diversa. Apparecchi forniti completi con alimentatore per LED. Corpoin alluminio. LED 10W 1165lm 3000K 117lm/W CRI 85 - 48°. Colore bianco.