FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2055968 BEACON PRJ IRIS O/B L3 3000K BIANCO - 2055968

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 103 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
5025768559688
Codice prodotto
SYL2055968
Cod. produttore
2055968
Produttore
SYL
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio di traverse:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Laccato
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Superficie spazzolata:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
sì
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Senza
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Bianco
Angolo di emissione:
A raggio libero
Uscita della luce:
Diretto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Resistenza agli urti:
IK02
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Potenza totale:
35 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
474...474 lm
efficienza luminosa della lampada:
14...14 lm/W
Fattore di potenza:
0.95
Lunghezza:
0 mm
Larghezza:
185 mm
Altezza/profondità:
215 mm
Diametro esterno:
79 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Senza
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3



