pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2049539 MYRIAD SS IP65 3000K DALI CROMATO - 2049539

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2049539 MYRIAD SS IP65 3000K DALI CROMATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

306 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5025768495399

Codice prodotto

SYL2049539

Cod. produttore

2049539

Produttore

SYL

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Cromo

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Senza

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Potenza totale:

10 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1069...1069 lm

efficienza luminosa della lampada:

107...107 lm/W

Lunghezza:

0 mm

Altezza/profondità:

72 mm

Diametro esterno:

90 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

Faretto / Proiettore Feilo Sylviania tipo/modello MYRIAD SS IP65 3000K DALI CROMATO