pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2036012 LYTESPAN 1 BINARIO INIZIO 3M BIANCO - 2036012

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di gruppi/fasi - 1

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Adatto a bus - no

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5025768360123

Codice prodotto

SYL2036012

Cod. produttore

2036012

Produttore

SYL

Numero di gruppi/fasi:

1

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per sospensione:

no

Piegabile:

no

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

16 mm

Diametro esterno:

0 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Lytespan 1 circuito kit singolo binario 3m d'avviamento - bianco.