pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2023583 OPTIX RECESSED 600 2L 4000K C9 BIANCO DA - 2023583

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2023583 OPTIX RECESSED 600 2L 4000K C9 BIANCO DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5025768235834

Codice prodotto

SYL2023583

Cod. produttore

2023583

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Esecuzione della griglia:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

198...264 V

Corrente nominale:

106.1...144.3 mA

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

120000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

22

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

36

Resistenza agli urti:

IK07

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...25 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficienza luminosa della lampada:

125...125 lm/W

Potenza totale:

28 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3500...3500 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Fattore di potenza:

0.98

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

596 mm

Altezza/profondità:

38 mm

Lunghezza:

596 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

120 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Fattore di distorsione (THD):

9 %

Tipo di collegamento:

Altro

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

19

Temperatura colore regolabile:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

OPTIX RECESSED 600x600 2L 4000K C9 WHT DALI