FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2021714 OPTIX S INFILL 900MM - 2021714

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - no
Parte di ricambio - sì
Trasparente - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
5025768217144
Codice prodotto
SYL2021714
Cod. produttore
2021714
Produttore
SYL
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
no
Parte di ricambio:
sì
Trasparente:
no
Colore:
Bianco
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
840 mm
Larghezza:
200 mm
Altezza:
50 mm
Mounting accessory for Optix Surface & Suspended range to align adjacent luminaires in a straight line. Use this kit to make sure the luminares are perfectly aligned in a light line. Kit contains only necessary screws. Plastic joining kit for mechanical connection of the infill part and the luminaire, and through wiring kit for electrical connection between luminaires needs to be ordered as a separate accessory.



