FEILO SYLVANIA ITALY - SYL2019503 LYTESPAN LP SET BINARIO BASE 2M BIANCO - 2019503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Adatto a bus - no
Colore - Bianco
Adatto per montaggio a incasso - no
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Confezione
1 PZ
EAN
5025768195039
Codice prodotto
SYL2019503
Cod. produttore
2019503
Produttore
SYL
Tensione nominale:
230...230 V
Adatto a bus:
no
Colore:
Bianco
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per sospensione:
no
Piegabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Diametro esterno:
0 mm
Kit Binario di Inizio. Ideale per percorsi montati su superficie. Lunghezza singola o di avvio percorso. Fornito con Unità Binario. Alimentazione a Pressione Sotto Tensione, Tappi Estremità, Viti di Montaggio e Coperture Attacchi a Vite



