FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0068118 START FLEX IP65 830 10250LM 5M - 0068118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso - 120 °
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 54000 h
Grado di protezione (IP) - IP65
classe di protezione secondo IEC 61140 - III
Confezione
1 PZ
EAN
5410288681184
Codice prodotto
SYL0068118
Cod. produttore
0068118
Produttore
SYL
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Angolo del fascio luminoso:
120 °
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
54000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
82.5 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
12.5 mm
Altezza/profondità:
4 mm
Lunghezza totale:
5 m