FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0055323 SYL-LAB LED IP65 REC 44W 4K OPAL 600 DA - 0055323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
827 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 177 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
5410288553238
Codice prodotto
SYL0055323
Cod. produttore
0055323
Produttore
SYL
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Esecuzione della griglia:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...240 V
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
sì
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Uscita della luce:
Diretto
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
0...30 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Senza
efficienza luminosa della lampada:
111...0 lm/W
Potenza totale:
44 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4900...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
595 mm
Altezza/profondità:
107 mm
Lunghezza:
595 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
105 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto



