pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0054108 ST DOWNLIGHT 215 2100LM 4000K PLAF - 0054108

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288541082

Codice prodotto

SYL0054108

Cod. produttore

0054108

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Resistenza agli urti:

IK02

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

88...88 lm/W

Potenza totale:

24 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2100...2100 lm

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.5

Larghezza:

215 mm

Altezza/profondità:

34 mm

Lunghezza:

215 mm

Diametro esterno:

215 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

FEILO SYLVANIA ITALY: ST DOWNLIGHT 215 2100LM 4000K PLAF, Plafoniera / Applique