FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0052415 RANA LED R 600 4800LM 4K LOUV+PRI G2 - 0052415

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio a incasso - sì
Idoneo per l'installazione su superfici - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
Office & Education
EAN
5410288524153
Codice prodotto
SYL0052415
Cod. produttore
0052415
Produttore
SYL
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Adatto per configurazione lineare:
no
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
sì
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Materiale del corpo:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Esecuzione della griglia:
Opaco
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
175.4...191.4 mA
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Apparecchio cablato:
sì
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming RF:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Uscita della luce:
Diretto
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
C
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
24
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
40
Resistenza agli urti:
IK07
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...25 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
sì
Con fessure d'aerazione:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficienza luminosa della lampada:
113...0 lm/W
Potenza totale:
40 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4500...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.95
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Larghezza:
595 mm
Altezza/profondità:
60 mm
Lunghezza:
595 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
120 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
0 mm
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
19
Temperatura colore regolabile:
No
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Casambi:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no





