pagina iniziale
in esaurimento

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051042 LED PIPE HO L600 9W 900LM 3000K - 0051042

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0051042 LED PIPE HO L600 9W 900LM 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED sostituibile

  • Con lampada -

  • Materiale - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

15410288510429

Codice prodotto

SYL0051042

Cod. produttore

0051042

Produttore

SYL

Lampada:

LED sostituibile

Con lampada:

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

125...125 mA

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con l'interruttore:

Con rilevatore di movimento:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

24 mm

Altezza / Profondità:

35 mm

Lunghezza:

600 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

LED Pipe High output (equivalente a T5 lineare) è ideale per nicchie, corridoi e illuminazione indiretta. Lunghezze 600mm. Distribuzione dell'illuminazione diffusa e omogenea. Alimentatore integrato, alimentazione diretta 220-240V. Robusta estrusione lineare in policarbonato (PC) di alta qualità. Collegamento in fila continua fino a 10 metri. Installazione semplice con staffe (incluse 2 staffe fisse + 2 staffe orientabili). Classe energetica: A++, A+, A. Manutenzione ridotta e vita utile di 30.000 ore (L70). La tecnologia LED fornisce una soluzione ad alta efficienza energetica e costi di manutenzione ridotti Fascio luminoso 150°. LED 9W 900lm 3000K CRI80 220-240V. Classe II. IP20. IK02.