pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0049008 START SURFACE IP66 1450LM 830 EMERG IK10 - 0049008

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

5410288490083

Codice prodotto

SYL0049008

Cod. produttore

0049008

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

72.3...78.8 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Uscita della luce:

Diretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

115

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

144

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...25 °C

Adatto per luce d'emergenza:

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Senza

efficienza luminosa della lampada:

104...104 lm/W

Potenza totale:

17 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1450...1450 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.98

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

350 mm

Altezza/profondità:

111 mm

Lunghezza:

350 mm

Diametro esterno:

350 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

0 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Connettore a spina per domotica

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Casambi:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

APPARECCHIO PER ESTERNO LED PLAFONIERA START SURFACE IP66 BIANCO 1450 LUMEN 830 3000K EMERGENZA 3 ORE IK10