FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048912 WAYLINE 1200 3200LM 840 - 0048912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada inclusa - sì
Materiale - Acciaio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 550...550 mA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
784 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 214 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
5410288489124
Codice prodotto
SYL0048912
Cod. produttore
0048912
Produttore
SYL
Con lampada inclusa:
sì
Materiale:
Acciaio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
550...550 mA
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming con push-button:
no
Dimming Zigbee:
no
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 sec.
Con interruttore:
no
Potenza totale:
23 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3200...3200 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
70 mm
Altezza/profondità:
77 mm
Lunghezza:
1220 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Tipo di collegamento:
Altro
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no