FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048537 KALANI IP66 13KLM 840 ASYM - 0048537

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per montaggio incassato - no
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Confezione
1 PZ
EAN
5410288485379
Codice prodotto
SYL0048537
Cod. produttore
0048537
Produttore
SYL
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Adatto al montaggio su traversa:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sistema di cavi:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Superficie spazzolata:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
100000 h
Grado di protezione (IP):
IP66
Resistenza agli urti:
IK08
Classe di protezione:
I
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-30...50 °C
Max prestazioni del sistema:
100 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Flusso luminoso:
13200...13200 lm
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
13200 lm
Fattore di potenza:
0.98
Larghezza:
330 mm
Altezza / Profondità:
77 mm
Lunghezza:
418 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Rendimento luminoso delle lampade:
132 lm/W
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3