pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048088 ST E PANEL 600 4200LM 840 - 0048088

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0048088 ST E PANEL 600 4200LM 840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288480886

Codice prodotto

SYL0048088

Cod. produttore

0048088

Produttore

SYL

Pannello LED con tecnologia retroilluminata, ideale per applicazioni generali di illuminazione interna come aree di riunione, uffici e sale riunioni. Basso e evidente UGR<19. RG0, angolo del fascio a 90 gradi, sistema ottico: diffusore PS con finitura prismatica. Temperatura di colore della luce: 4000K Neutro Bianco, potenza totale del sistema: 35W, potenza totale del veicolo: 4000lm, efficacia: 114lm/W, tipico Ra80, Cromaticità LED: ellisse MacAdam a 5 passi (SDCM5), durata: 100.000 ore al 70% dell'uscita originale (L70B50), sorgente luminosa senza IR/UV senza radiazione termica, tensione operativa: 220-240V / 50-60Hz, basso sfarfallio, driver non dimmerabile, protezione elettrica: Classe II. Grado di protezione: IP40/IP20, adatto solo per ambienti interni. Dimensioni nominali: 595x595x35mm, altezza nominale 35mm, telaio bianco, peso: 2,05kg.