pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0043437 ST SURFACE IP44 1400LM 830/840 DUALTONE - 0043437

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia
FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0043437 ST SURFACE IP44 1400LM 830/840 DUALTONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

5410288434377

Codice prodotto

SYL0043437

Cod. produttore

0043437

Produttore

SYL

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Apparecchio cablato:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Resistenza agli urti:

IK03

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

efficienza luminosa della lampada:

78...78 lm/W

Potenza totale:

18 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1400...1400 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.7

Altezza/profondità:

108 mm

Diametro esterno:

330 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

START Surface IP44 PIR 1400lm 830/840 DualTone