pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0042523 ISOLINE 1690MM 4K MD UGR DA 8C - 0042523

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288425238

Codice prodotto

SYL0042523

Cod. produttore

0042523

Produttore

SYL

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

233.3...254.5 mA

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Apparecchio cablato:

no

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming con push-button:

no

Dimming Zigbee:

no

Diffusore luce:

Lente focus

Uscita della luce:

Diretto

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8800...8800 lm

efficienza luminosa della lampada:

157...157 lm/W

Potenza totale:

56 W

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Temperatura colore regolabile:

No

Larghezza:

62 mm

Altezza/profondità:

59 mm

Lunghezza:

1690 mm

Tipo di cablaggio:

Con cablaggio passante

Sezione del conduttore:

4 mm²

Tipo di collegamento:

Altro

Isoline LED linear DALI dimmable luminaire for industrial and commercial applications. 1690 mm lenght with medium optics provide homogenous light distribution for aisles and focus areas. Suitable for DALI Dimming. Aluminium housing, RAL 9016. Max + 35 °Coperating temperature range, 4000 K, CRI 80, UGR <20, 3 SDCM. 56 W power consumption, 8800 lm luminous flux, 157 lm/W efficacy, 1690 mm x 62 mm x 59 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, DC 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 60,000 hours.