pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0041775 SYLSAFE XSPOT OA R EMERGENZA 3 ORE NM MS - 0041775

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5410288417752

Codice prodotto

SYL0041775

Cod. produttore

0041775

Produttore

SYL

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Bianco

Superficie spazzolata:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK03

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

2.8...2.8 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Fattore di potenza:

0.45

Lunghezza:

415 mm

Larghezza:

15 mm

Diametro esterno:

12 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG2

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

SylSafe XSpot OA R EM3 NM MS è un faretto di emergenza in miniatura con fattore di forma ridotto - diametro di taglio: 10mm. Durata di emergenza non mantenuta di 3 ore con batteria ricaricabile NiMH. Tempo di ricarica 24 ore. Installazione semplice e veloce con modulo driver e pacco batteria contenuti in valigetta articolata che può essere posizionata vicino all'apparecchio. Adatto per installazione in lamiera. 80lm, 2.8W,4000K IK03, IP20. Fattore di potenza 0.45. Costruzione elettrica di classe II.