FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0039614 START HIGHBAY IP65 10000LM 840 WB - 0039614

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con lampada inclusa - sì
Adatto per corpo luminoso secondario - no
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 375...409.1 mA
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
5410288396149
Codice prodotto
SYL0039614
Cod. produttore
0039614
Produttore
SYL
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
375...409.1 mA
Apparecchio cablato:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming secondo specifiche del produttore:
no
Dimming modulazione tensione di rete:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming Sine Wave Reduction:
no
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Dimming con push-button:
no
Diffusore luce:
Senza
Angolo di emissione:
A raggio libero
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
90000 h
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
-20...45 °C
Adatto per luce d'emergenza:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Potenza totale:
90 W
efficienza luminosa della lampada:
115...115 lm/W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
10350...10350 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Fattore di distorsione (THD):
10 %
Fattore di potenza:
1
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
Continuamente variabile
Altezza/profondità:
141 mm
Diametro esterno:
310 mm
Tipo di collegamento:
Altro
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
16
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
27