pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0031821 RLD SUP RT MR16 V3 621LM DIM 827 36 - 0031821

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 6.1...6.1 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Adatto per alimentatore elettronico - no

  • Adatto per reattore magnetico - no

  • Flusso luminoso - 621...621 lm

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED-Lamps

EAN

5410288318219

Codice prodotto

SYL0031821

Cod. produttore

0031821

Produttore

SYL

Potenza della lampada:

6.1...6.1 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

621...621 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

621 lm

Efficienza luminosa della lampada:

102 lm/W

Intensità luminosa:

1100 cd

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

GU5,3

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Neutro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

50 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Designazione della lampada:

PAR16

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

7 kWh

Durata di vita nominale media:

25000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

LAMPADA LED A BASSA TENSIONE REFLED SUPERIA RETRO MR16 DIMMERABILE 12V AC/DC 6,1W 621LM 827 2700K LUCE BIANCA CALDA FASCIO 36? 25000 ORE GU5.3 CL.E