FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0031814 RLD SUP RT MR16 V3 345LM DIM 830 36 - 0031814
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 4.3...4.3 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Adatto per alimentatore elettronico - no
Adatto per reattore magnetico - no
Flusso luminoso - 345...345 lm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Serie di prodotti
LED-Lamps
EAN
5410288318141
Codice prodotto
SYL0031814
Cod. produttore
0031814
Produttore
SYL
Potenza della lampada:
4.3...4.3 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Adatto per reattore magnetico:
no
Flusso luminoso:
345...345 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
345 lm
Efficienza luminosa della lampada:
80 lm/W
Intensità luminosa:
680 cd
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Forma della lampada:
Riflettore
Lampada a filamento:
no
Esecuzione vetro/copertura:
Altro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Caldo <3300 K
Attacco lampada:
GU5,3
Colore:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Neutro
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming taglio di fase discendente:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
sì
Dimming Touch and Dim:
no
Dimming Zigbee:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Diametro:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Designazione della lampada:
PAR16
Numero min. di comandi di commutazione:
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Durata di vita nominale media:
25000 h
Telecomando possibile:
no
Con sensore di movimento:
no
Con telecomando/comando remoto:
no
Con interruttore crepuscolare:
no
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


