pagina iniziale

FEILO SYLVANIA ITALY - SYL0030261 TLD AVANT T8 CCG L1800 3150LM 840 50K CL - 0030261

FEILO SYLVANIA ITALY
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Corrente nominale - 101.4...101.4 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 21...21 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

LED-Lamps

EAN

5410288302614

Codice prodotto

SYL0030261

Cod. produttore

0030261

Produttore

SYL

Tensione nominale:

230...230 V

Corrente nominale:

101.4...101.4 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

21...21 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

no

Adatto per reattore magnetico:

no

Flusso luminoso:

3150...3150 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

3150 lm

Efficienza luminosa della lampada:

150 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Altro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Neutro da 3300 a 5300 K

Attacco lampada:

G13

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming Zigbee:

no

Variazione via bluetooth:

no

Variazione via Wi-Fi:

no

Diametro:

28 mm

Lunghezza:

1777 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Designazione della lampada:

T8

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

21 kWh

Durata di vita nominale media:

50000 h

Telecomando possibile:

no

Con sensore di movimento:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Con interruttore crepuscolare:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

TUBO LED T8 TOLEDO AVANT T8 CCG (REATTORE MAGNETICO) 1800MM 21W 3150 LUMEN (3150LM) 840 4000K 50000 ORE ATTACCO G13 CLASSE ENERGETICA D